Beli aksesoris motor vario 150 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  2. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  3. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  4. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  5. ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    - Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
  6. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  7. Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Mulai

    Rp51.900

    Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Deskripsi:
    PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
  8. Daytona Spark Plug Iridium for Motorcycle (Busi Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  9. TDR Drivetrain Part CVT Roller Vario (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp209.900

    TDR Drivetrain Part CVT Roller Vario (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    TDR New Generation Roller for original speed variators. TDR New Generation Roller made of CPT with specific formula and bear the relative basic weight on one side. TDR New Generation Roller represent a technical spare part for the original one, in a complete series is calibration elements capable of varying you scooter's transmission ratio and the picking up. Operation: Due to the rotation the weight of the rolls becomes centrifugal force; the higher the roll's weight, the lower the gear change time and vice versa. Variator Calibration: To optimize your engine's performances adopt rolls that in operation maintain the engine in the highest power rotation regime. By decrease the rolls weight the engine rises the RPM; on the contrary by increasing the rolls' weight the RPM decrease. Advantages of Roller CVT Set TDR - Made from teflon material with high precision engine manufacturing to increase power and improve top speed engine. - Engineered with precision engine manufacturing for increase acceleration and improved top speed. - Proven on Java-Bali event travel distance more than 3.000 kilometre non-stop.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8x13.5x2.5
  10. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  11. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt Only KVB Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp92.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt Only KVB Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO C.V.T BeltBefungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling
    atribut:
    • Bando Number: 791-19-30-9.5
    • automatic motor type: Honda Vario, Vario 110
Daftar Harga aksesoris motor vario 150 Terbaru October 2026
Daytona Drivetrain Part Weight Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp52.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Rp239.900
Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp189.900
BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Rp129.900
IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Rp199.900
ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Rp26.900
ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning)Rp32.900
Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)Rp51.900
Daytona Spark Plug Iridium for Motorcycle (Busi Motor)Rp129.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)